- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 電動 スクレーパーのおすすめ人気ランキング
電動 スクレーパーのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新175件の「電動 スクレーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバー用スクレーパー」、「はがし 機械」、「スクレーパー機械」などの商品も取り扱っております。
本体重量:585g
電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに!
スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる寸法(mm)75質量(g)585
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
切断、剥離、研削
(1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。
(2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定)
(3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1)
握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。
10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
東京オートマックチーゼルワイス(大型剥離、削り、錆取機)
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426寸法(mm)100×350×140質量(kg)2.2振動数(min-1)12000
1台
¥59,980税込¥65,978
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)2.5仕様振り子振動角度:2.8°振動角度(°)(振り子)2.8振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.5トラスコ品番819-2252セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。刃幅(mm)25トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
マキタ電動ケレン
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削振動数(min-1)6000~20000電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461角度(°)振動/左右1.6(計3.2)周波数(Hz)50/60電動機直巻整流子電動機全長(mm)283本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス質量(kg)1.6
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
マキタ充電式マルチツール
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)適合バッテリーA-59841,A-59863
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
SK1110.8Vマルチツール本体
高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。材質樹脂質量(kg)約1.0本体寸法(mm)295×100×50機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)振動数(min-1)7500~15000モーター電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
1台
¥9,598税込¥10,558
当日出荷
本体重量:800g
六角軸対辺:6.35mm
用途塗料、接着剤、タイル、絨毯の剥がし質量(g)800六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
EISHIN電動スクレーパー ミニコゲラ
インパクトドライバーやドリルドライバーに取り付けるだけで刃が前後に振動し、木彫作業・シーリング剥がしが簡単に効率よくできます。
プッシュtoスタート機能採用(母材に刃先が触れると前後運動が始まるので正確な彫刻作業が出来ます)
トラスコ品番364-7762適合機種6.35六角軸全長(mm)185刃幅(mm)5先端幅(mm)30
1本
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)600適合替刃大 硬刃。替刃大 硬刃ダブル。J型刃トラスコ品番296-5305質量(g)558刃長(mm)18
1本
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に無負荷打撃数(min-1)5000付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
業界初充電式ケレン登場。(メーカー比)
コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
付属品スケーリングチゼル38-200質量(kg)3.4(バッテリー装着時)電源(V)直流18電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~3200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)368×92×211打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9(EPTA基準/旧基準値)連続使用時間(分)約21(1充電当たり)バッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリーBL1860B関連資料(1.9MB)振動3軸合成値(m/s2)5.71充電当たりの作業量コンクリートはつり;約21分(ダイヤル5)※コンクリート圧縮強度40N/mm2。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。
刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
適合機種【マキタ電動ハンマー】。8500N、8500NP、8500NTP、HM0801。HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830。【マキタハンマードリル】。8038N、8700B、8700N、8800N。HR3511、HR3520、HR3811、HR3850。【日立電動ハンマー】。PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E。H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR。【日立ハンマードリル】。PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA。DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA。【リョービコンクリートハンマー】。CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425。CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A。【リョービハンマードリル】。ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A。ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N使用ボルト12mm色(本体)青サイズ(mm)17H×600(800)
1本
¥8,998税込¥9,898
当日出荷